SIEMENS - Relé protección compacto, caja de 17,5mm, rearme automático apto para interruptores bimetálicos. Tensión de salida
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Número de circuitos de medida - 1
Posible error de registro - no
Reinicio externo posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RN2000-1AA30
Ref.Sonepar
545244
EAN
4047621004389
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Número de circuitos de medida:
1
Posible error de registro:
no
Reinicio externo posible:
no
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Altura:
100 mm
Anchura:
17.5 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


