SIEMENS - Relé protección estándar, caja de 17,5mm, bornes de tornillo, 1NA 1NC US=AC/DC 24V-240V autorearme para sensores de bimetal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Número de circuitos de medida - 1
Posible error de registro - no
Reinicio externo posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RN2010-1CW30
Ref.Sonepar
328999
EAN
4047621004433
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Número de circuitos de medida:
1
Posible error de registro:
no
Reinicio externo posible:
no
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Altura:
100 mm
Anchura:
17.5 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


