SIEMENS - Relé protección estándar, caja de 22,5mm, bornes de tornillo, 2 conmutados biestables US=AC/DC 24V-240V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé protección estándar, caja de 22,5mm, bornes de tornillo, 2 conmutados biestables US=AC/DC 24V-240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de circuitos de medida - 1

  • Posible error de registro - sí

  • Reinicio externo posible - sí

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión roscada

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RN2012-1BW31

Ref.Sonepar

792174

EAN

4047621021089

Número de circuitos de medida:

1

Posible error de registro:

sí

Reinicio externo posible:

sí

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Altura:

100 mm

Anchura:

22.5 mm

Profundidad:

90 mm

Relé de protección de motor por termistor Aparato de evaluación estándar Caja de 22,5 mm borne de tornillo 2 conmutados biestables US = AC/DC 24 V-240 V REARME Manual/Auto/Remoto 2 LED (READY/TRIPPED) aislamiento galvánico Pulsador de prueba/REARME vigilancia de rotura de hilo vigilancia de cortorcircuito no volátil Relé de protección de motor por termistor SIRIUS 3RN2 para proteger los motores contra sobrecalentamiento por medición directa de temperatura.La medición directa de la temperatura de devanado del motor permite proteger el motor también en condiciones anómalas, tales como arranque pesado, régimen de frenado, maniobra frecuente o refrigeración insuficiente, evitando con ello el sobredimensionamiento preventivo del motor. Si se usan sondas PTC o sensores bimetálicos, no es necesario parametrizar los aparatos. Los LED permiten un rápido diagnóstico de fallos. Los aparatos son resistentes a los efectos del clima, están protegidos contra contactos directos y pueden utilizarse en todo el mundo gracias a su amplio rango de tensiones y a las homologaciones internacionales.Disponibles como relés de protección monoestables o biestables, con o sin homologación ATEX, con uno o dos circuitos de sensor, así como con rearme automático, manual o remoto. Los aparatos están disponibles con bornes de tornillo o de resorte (inserción directa). Se ofrecen variantes con una anchura de 17,5 mm o bien 22,5 mm, para perfil normalizado TH35 o para fijación por tornillos con adaptador (accesorios), y con contactos dorados.Una gama de accesorios homogénea para todas las variantes de aparatos como, p. ej., bornes desmontables, adaptadores de fijación y clavijas codificadoras, simplifica la selección y la gestión de almacén.Los relés de protección de motor por termistor 3RN2 sustituyen a la acreditada serie 3RN1.Relés SIRIUS - unagama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS