SIEMENS - Relé protección estándar, caja de 22,5mm, bornes de tornillo, 2 conmutados US=AC/DC 24V autorearme apto para sensores de bimetal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Número de circuitos de medida - 1
Posible error de registro - no
Reinicio externo posible - no
Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RN2010-1BA30
Ref.Sonepar
545246
EAN
4047621004457
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Número de circuitos de medida:
1
Posible error de registro:
no
Reinicio externo posible:
no
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Altura:
100 mm
Anchura:
22.5 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


