SIEMENS - Relé protección estándar, caja de 22,5mm, bornes de tornillo, 2 conmutados US=AC/DC 24V rearme manual/remoto

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé protección estándar, caja de 22,5mm, bornes de tornillo, 2 conmutados US=AC/DC 24V rearme manual/remoto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Número de circuitos de medida - 1

  • Posible error de registro - no

  • Reinicio externo posible - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RN2011-1BA30

Ref.Sonepar

545247

EAN

4047621006680

Con abrazaderas desmontables:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Número de circuitos de medida:

1

Posible error de registro:

no

Reinicio externo posible:

sí

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Altura:

100 mm

Anchura:

22.5 mm

Profundidad:

90 mm

Relé de protección de motor por termistor Aparato de evaluación estándar Caja de 22,5 mm borne de tornillo 2 conmutados US = AC/DC 24 V REARME manual/remoto con homologación ATEX 2 LED (READY/TRIPPED) aislamiento galvánico Pulsador de prueba/REARME vigilancia de rotura de hilo vigilancia de cortorcircuito Relé de protección de motor por termistor SIRIUS 3RN2 para proteger los motores contra sobrecalentamiento incluso en atmósferas potencialmente explosivas por medición directa de temperatura con homologación ATEX.La medición directa de la temperatura de devanado del motor permite proteger el motor también en condiciones anómalas, tales como arranque pesado, régimen de frenado, maniobra frecuente o refrigeración insuficiente, evitando con ello el sobredimensionamiento preventivo del motor. Para la protección de los motores, los aparatos pueden utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas de gas o polvo. Si se usan sondas PTC, no es necesario parametrizar los aparatos. Los LED permiten un rápido diagnóstico de fallos. Los aparatos son resistentes a los efectos del clima, están protegidos contra contactos directos y pueden utilizarse en todo el mundo gracias a su amplio rango de tensiones y a las homologaciones internacionales.Disponibles como relés de protección monoestables o biestables, con o sin homologación ATEX, con uno o dos circuitos de sensor, así como con rearme automático, manual o remoto. Los aparatos están disponibles con bornes de tornillo o de resorte (inserción directa). Se ofrecen variantes con una anchura de 17,5 mm o bien 22,5 mm, para perfil normalizado TH35 o para fijación por tornillos con adaptador (accesorios), y con contactos dorados.Una gama de accesorios homogénea para todas las variantes de aparatos como, p. ej., bornes desmontables, adaptadores de fijación y clavijas codificadoras, simplifica la selección y la gestión de almacén.Los relés de protección de motor por termistor 3RN2 sustituyen a la acreditada serie 3RN1.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS