SIEMENS - Relé PT1002 110-240V CA 1NA+1 conexión tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé PT1002 110-240V CA 1NA+1 conexión tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...240 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 24...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RS1020-1DW20

Ref.Sonepar

754399

EAN

4011209535794

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

24...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

24...240 V

Tensión de alimentación DC:

24...240 V

Número de circuitos de medida:

1

Posible error de registro:

no

Reinicio externo posible:

no

Rango de medición de temperatura:

0...200 °C

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

1

Anchura:

22.5 mm

Altura:

102 mm

Profundidad:

91 mm

Relé de vigilancia de temperatura PT100, rebase 2 valores umbral, ancho 22,5 mm 0 °C a 200 °C AC/DC 24 - 240 V 1 NA+1 CO, intensidad de trabajo y en reposo borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS