SIEMENS - Relé S2 3 fases 24-240V conmutado borne tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 24...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RR2243-1FW30
Ref.Sonepar
792247
EAN
4011209936195
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación DC:
24...240 V
Intervalo de medición de corriente:
8...80 A
Subintensidad monofásica posible:
no
Subintensidad trifásica posible:
sí
Sobreintensidad monofásica posible:
no
Sobreintensidad trifásica posible:
sí
Histéresis monofásica posible:
no
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función tensión CC, subtensión:
no
Contiene función tensión CC, sobretensión:
no
Función intensidad CC, histéresis:
no
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
99 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
30 s
Transformador de corriente externo:
no
N° contactos normalmente cerrados:
-99999
N° contactos normalmente abiertos:
-99999
Número de contactos de inversión:
-99999
Anchura:
55 mm
Altura:
99 mm
Profundidad:
112 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


