SIEMENS - Relé S2 3 fases 24V CC conmutado borne tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé S2 3 fases 24V CC conmutado borne tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RR2243-1FA30

Ref.Sonepar

792246

EAN

4011209936188

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Intervalo de medición de corriente:

8...80 A

Subintensidad monofásica posible:

no

Subintensidad trifásica posible:

sí

Sobreintensidad monofásica posible:

no

Sobreintensidad trifásica posible:

sí

Histéresis monofásica posible:

no

Histéresis trifásica posible:

no

Contiene función tensión CC, subtensión:

no

Contiene función tensión CC, sobretensión:

no

Función intensidad CC, histéresis:

no

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

99 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

30 s

Transformador de corriente externo:

no

N° contactos normalmente cerrados:

-99999

N° contactos normalmente abiertos:

-99999

Número de contactos de inversión:

-99999

Anchura:

55 mm

Altura:

99 mm

Profundidad:

112 mm

relé de vigilancia, adosable a contactor 3RT2, Tamaño S2 Standard, ajuste digital Vigilancia de corriente aparente/activa 8...80 A, 20...400 Hz, trifásico Alimentación 24 V AC/DC 1 conmutado, 1 salida estática para alarmas y advertencias Vigilancia de rebase por exceso o defecto de la intensidad pérdida de fase, rotura de hilo secuencia de fases corriente de defecto corriente de bloqueo Advertencia y umbrales de alarma con o sin memoria de fallos Retardo de arranque 0-99 s Supresión de picos perturbadores 0-30 s Pausa tras error 0-300 min sistema de(*) Relé de vigilancia SIRIUS 3RR2 para el acoplamiento a contactores SIRIUS 3RT2 o para montaje independiente con fines de vigilancia de intensidad polifásica de toda la instalación o del proceso accionado.La vigilancia confiable de rotura de cable, pérdida de fase, secuencia de fases, corriente de defecto y bloqueo del motor, entre otros, incrementa la disponibilidad de la instalación. Los indicadores de valor real, avisos de estado y avisos de falla claros permiten un diagnóstico rápido y confiable. También es posible la conexión al controlador a través de IO-Link. Además se ahorran costos, ya que solo se necesita un aparato para vigilar un motor a lo largo de toda la curva de par, y no hacen falta tampoco transformadores de intensidad independientes. El montaje directo en los contactores 3RT2 elimina el trabajo de cableado adicional en el circuito principal. Además, podrá aprovechar las fuentes de alimentación universales para el uso en todo el mundo.Se ofrecen variantes bifásicas de ajuste analógico y variantes trifásicas de ajuste digital (con IO-Link o sin él), en cada caso en tres tamaños con distintos rangos de medición de intensidad, con dos tensiones de alimentación distintas y dos sistemas de conexión.Se ofrecen soportes adecuados para la instalación independiente de los relés de vigilancia 3RR2.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS