SIEMENS - Relé seguridad 115-230V CA conexión tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 0.6 A
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
579 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3SK1230-1AW20
Ref.Sonepar
545678
EAN
4011209913882
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
0.6 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
0.6 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
110...240 V
Consumo potencia:
17 VA
Salida de potencia:
17 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
22.5 mm
Altura integrada:
100 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
22.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
121.6 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


