SIEMENS - Relé seguridad 3NA+1NC 24V CA/CC conexión tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé seguridad 3NA+1NC 24V CA/CC conexión tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Montaje en carriles posible - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SK1111-1AB30

Ref.Sonepar

144347

EAN

4011209913509

Modelo:

Otros

Montaje en carriles posible:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

Compatible para el control de válvulas:

no

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

no

Entradas de evaluación:

Uno y dos canales

Con entrada de arranque:

Con función de silenciador:

no

Con circuito de realimentación:

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

-99999

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

-99999

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

-99999

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

-99999

Categoría de parada según IEC 60204:

0

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

SIL según IEC 61508:

3

Con autorización para BG BIA:

no

Con aprobación de acuerdo con UL:

Anchura:

22.5 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

121.6 mm

Módulo de seguridad SIRIUS Unidad base serie Standard Circuitos de habilitación por relés 3 contactos NA más circuito de señalización por relés 1 contacto NC Us = 24 V AC/DC borne de tornillo módulo de seguridad SIRIUS 3SK1 para aplicaciones de seguridad autónomas.Los módulos base Standard 3SK111 se caracterizan por una funcionalidad sencilla y variable, que permite un acceso económico al mundo de los módulos de seguridad. Son idóneos para funciones de seguridad con solo unos pocos sensores y circuitos de habilitación. Los aparatos cuentan con amplias homologaciones internacionales y, por lo tanto, son idóneos para el uso universal y la exportación.Los módulos están disponibles como variante de 24 V o con rango de tensiones amplio, con salidas de relé o semiconductor y con bornes de tornillo o de resorte (de inserción directa) en toda la gama.La completa gama de accesorios, que incluye, p. ej., tapas precintables, adaptadores de fijación para el montaje en pared y clavijas codificadoras, facilita el manejo.Los módulos de seguridad 3SK sustituyen a la prestigiosa serie 3TK28.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS