SIEMENS - Relé seguridad salida 4NA+1NC 24V CA conexión Push-in
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Montaje en carriles posible - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SK1211-2BB00
Ref.Sonepar
798301
EAN
4011209913776
Modelo:
Otros
Montaje en carriles posible:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...24 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...24 V
Tensión de alimentación DC:
-99999...-99999 V
Con función de silenciador:
no
Con circuito de realimentación:
no
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
-99999
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
-99999
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
-99999
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Categoría de parada según IEC 60204:
0
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
SIL según IEC 61508:
3
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
121.6 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


