SIEMENS - Relé semiconductor 3RF2 230/460V 110/230V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RF2030-1AA24
Ref.Sonepar
791664
EAN
4011209575820
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de fases:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
30 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
-99999 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
30 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


