Fin de vida

SIEMENS - RELE SOBREC.0,90-1,25A S00 CL.10 TORN.

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - RELE SOBREC.0,90-1,25A S00 CL.10 TORN.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intervalo de intensidad ajustable - 0.9...1.25 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

16 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RU1116-0KB0

Ref.Sonepar

14425

EAN

4011209270312

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intervalo de intensidad ajustable:

0.9...1.25 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS