SIEMENS - Relé sobrecarga térmico 45/63A S3 10 conexión tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intervalo de intensidad ajustable:
45...63 AMétodo de montaje:
Acoplamiento directoTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaClase de liberación:
CLASSE 10Especificaciones esenciales
Intervalo de intensidad ajustable - 45...63 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 1000 V
Método de montaje - Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RU2146-4JB0
Ref.Sonepar
659001
EAN
4047621013107
Intervalo de intensidad ajustable:
45...63 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
1000 V
Método de montaje:
Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Clase de liberación:
CLASSE 10
Entrada función reset:
no
Función de reset automática:
sí
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


