SIEMENS - RELÉ TEMPORIZADOR, MULTIFUNCIÓN 1 CONMUTADO, 2 FUN - 3RP2505-1AB30-0AC1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - RELÉ TEMPORIZADOR, MULTIFUNCIÓN 1 CONMUTADO, 2 FUN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conectable en bloque de contacto auxiliar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RP2505-1AB30-0AC1

Ref.Sonepar

545939

EAN

4047621071688

Conectable en bloque de contacto auxiliar:

no

Relé temporizador, multifunción 1 conmutado, 2 funciones (B, K) 7 rangos de tiempo (0,05 s...100 h) 24 V AC/DC con 50/60 Hz AC con LED, conexión por tornillo relé de tiempo SIRIUS 3RP25, 2 funciones (B, K), para todas las operaciones de conmutación retardadas en circuitos de mando, arranque, protección y regulación.Amplio campo de aplicación con una gran variedad de funciones en un espacio muy reducido. Utilizable en todo el mundo gracias a las homologaciones internacionales y a su amplio rango de tensiones. El innovador sistema de caja en formato industrial ofrece tapas abatibles rotuladas y bornes de conexión desmontables, entre otras cosas.Disponibles como relé de tiempo con funcionalidad única o múltiple con salida a semiconductor, o como relé electromecánico con apertura positiva o sin ella, y en cada caso con distintos sistemas de conexión.El suministro incluye tiras adhesivas para la identificación funcional.Los relés de tiempo 3RP25 sustituyen a la prestigiosa serie 3RP15.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS