SIEMENS - Relé tensión mínima >N< 1 conmutador para luminaria seguridad - 5TT3401
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Intervalo de medición de tensión 1 - 253...253 V
Tipo de intervalo de medición de tensión - CA
Tensión del valor de respuesta - 161...161 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TT3401
Ref.Sonepar
685080
EAN
4001869155791
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Intervalo de medición de tensión 1:
253...253 V
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA
Tensión del valor de respuesta:
161...161 V
Subtensión monofásica posible:
no
Subtensión trifásica posible:
sí
Sobretensión monofásica posible:
no
Sobretensión trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
no
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función subtensión CC:
no
Contiene función sobretensión CC:
no
Contiene función tensión CC histéresis:
no
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0.85 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
0.95 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.7 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
0.85 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
18 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
64 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


