SIEMENS - RELÉ + TORO DE 70MM PARA TMF10 EN CC23

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - RELÉ + TORO DE 70MM PARA TMF10 EN CC23

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RA2316-8XE30-1BB4

Ref.Sonepar

1034884

EAN

4011209836600

combinación inversora, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW/400 V, tripolar, 24 V DC, borne de tornillo, variante eléctrica y mecánica de enclavamiento, con toma de tensión para 3RA27 Combinación para inversión SIRIUS 3RA23 para la maniobra de motores, incluido cambio del sentido de giro.La combinación para inversión 3RA23 es una combinación probada y preinstalada de fábrica de dos contactores 3RT2 de igual potencia, precableados y enclavados mecánica y eléctricamente. Son resistentes a los efectos del clima, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Las combinaciones para inversión 3RA23 están disponibles en los tamaños S00a S3 con mando por AC o DC. Se ofrecen con bornes de tornillo o de resorte, para montaje en perfil DIN o fijación por tornillos.Los accesorios de los contactores 3RT2 son homogéneos para todos los tamaños y pueden usarse también para las combinaciones de contactores.Las combinaciones para inversión 3RA23 sustituyen a la prestigiosa serie 3RA13.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS