SIEMENS - Relé vigilancia 1/2/3 fases 2 conmutados - 5TT3415
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Intervalo de medición de tensión 1 - 195.5...264.5 V
Tipo de intervalo de medición de tensión - CA
Tensión del valor de respuesta - 195.5...195.5 V
Subtensión monofásica posible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TT3415
Ref.Sonepar
794368
EAN
4001869421919
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Intervalo de medición de tensión 1:
195.5...264.5 V
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA
Tensión del valor de respuesta:
195.5...195.5 V
Subtensión monofásica posible:
sí
Subtensión trifásica posible:
sí
Sobretensión monofásica posible:
no
Sobretensión trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
no
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función subtensión CC:
no
Contiene función sobretensión CC:
no
Contiene función tensión CC histéresis:
no
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.85 s
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
18 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
64 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


