Fin de vida

SIEMENS - Relé vigilancia analógico 2-200KOHM 240V CC tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé vigilancia analógico 2-200KOHM 240V CC tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...240 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 24...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UG4501-1AW30

Ref.Sonepar

232669

EAN

4011209665309

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

24...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

24...240 V

Tensión de alimentación DC:

24...240 V

Número de entradas para electrodos:

1

Tiempo mín. de retardo de funcionamiento ajustable:

0.5 s

Tiempo máx. de retardo de funcionamiento permitido:

10 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0.5 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

10 s

Principio de medición física:

Otros

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

sí

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Anchura:

22.5 mm

Altura:

92 mm

Profundidad:

91 mm

Relé de vigilancia analógico vigilancia de nivel vigilancia de parada de 2 a 200 kOhm Rebase por exceso y rebase por defecto AC/DC 24 hasta 240 V DC y AC 50 a 60Hz Regulación de 2 puntos o de 1 punto retardo de disparo 0,5 a 10 s 1 conmutado borne de tornillo Producto sucesor de 3UG3501.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS