SIEMENS - Relé vigilancia secuencia 3x420A 690V CA 50A 2 contactor

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé vigilancia secuencia 3x420A 690V CA 50A 2 contactor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 420...690 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 420...690 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UG4511-1BQ20

Ref.Sonepar

799118

EAN

4011209642232

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

420...690 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

420...690 V

Tensión de alimentación DC:

-99999...-99999 V

Control de la fase de secuencia:

sí

Control de la fase de fallo:

no

Función de detección de subtensión:

no

Función de detección de sobretensión:

no

Fase de control de desproporción:

no

Intervalo de medición de tensión:

420...690 V

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

-99999 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

-99999 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

-99999 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

-99999 s

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Anchura:

22.5 mm

Altura:

92 mm

Profundidad:

91 mm

Relé de vigilancia analógico vigilancia de secuencia de fases 3 x 420...690 V AC 50...60Hz 2 conmutados borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS