SIEMENS - Relé vigilancia tensión 22,5mm 17A 20S 150V tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - sí
Intervalo de medición de tensión 1 - 17...275 V
Tipo de intervalo de medición de tensión - CA/CC
Tensión del valor de respuesta - 17...275 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3UG4633-1AL30
Ref.Sonepar
155803
EAN
4011209642478
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
sí
Intervalo de medición de tensión 1:
17...275 V
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA/CC
Tensión del valor de respuesta:
17...275 V
Subtensión monofásica posible:
sí
Subtensión trifásica posible:
no
Sobretensión monofásica posible:
sí
Sobretensión trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
sí
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función subtensión CC:
sí
Contiene función sobretensión CC:
sí
Contiene función tensión CC histéresis:
sí
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
20 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
20 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
22.5 mm
Altura:
92 mm
Profundidad:
91 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


