SIEMENS - Relé vigilancia tensión 22,5mm 1A 240V 50A conexión resorte
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Con abrazaderas desmontables - sí
Intervalo de medición de tensión 1 - 10...600 V
Tipo de intervalo de medición de tensión - CA/CC
Tensión del valor de respuesta - 10...600 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3UG4632-2AW30
Ref.Sonepar
799124
EAN
4011209642676
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Con abrazaderas desmontables:
sí
Intervalo de medición de tensión 1:
10...600 V
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA/CC
Tensión del valor de respuesta:
10...600 V
Subtensión monofásica posible:
sí
Subtensión trifásica posible:
no
Sobretensión monofásica posible:
sí
Sobretensión trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
sí
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función subtensión CC:
sí
Contiene función sobretensión CC:
sí
Contiene función tensión CC histéresis:
sí
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
-99999 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
-99999 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
20 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
22.5 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
91 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


