SIEMENS - Relé vigilancia tensión 22,5mm 1A 50A 20S conexión tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé vigilancia tensión 22,5mm 1A 50A 20S conexión tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Intervalo de medición de tensión 1 - 10...600 V

  • Tipo de intervalo de medición de tensión - CA/CC

  • Tensión del valor de respuesta - 10...600 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UG4632-1AA30

Ref.Sonepar

799123

EAN

4011209642454

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

sí

Intervalo de medición de tensión 1:

10...600 V

Tipo de intervalo de medición de tensión:

CA/CC

Tensión del valor de respuesta:

10...600 V

Subtensión monofásica posible:

sí

Subtensión trifásica posible:

no

Sobretensión monofásica posible:

sí

Sobretensión trifásica posible:

no

Histéresis monofásica posible:

sí

Histéresis trifásica posible:

no

Contiene función subtensión CC:

sí

Contiene función sobretensión CC:

sí

Contiene función tensión CC histéresis:

sí

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

-99999 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

-99999 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0.1 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

20 s

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Anchura:

22.5 mm

Altura:

92 mm

Profundidad:

91 mm

Relé de vigilancia digital vigilancia de tensión, 22,5 mm de 10 a 600V AC/DC Rebase por exceso y rebase por defecto tensión de, alimentación: AC/DC 24 V DC y AC 50 a 60Hz sin aislamiento galvánico respecto al circuito de medida retardo de picos perturbadores 0,1 a 20 s Histéresis 0,1 a 300 V 1 conmutado con o sin memoria de fallos borne de tornillo Producto sucesor de 3UG3532-1AC...

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS