SIEMENS - Relé vigilancia tensión 3x160A 50A 1-20V conexión tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé vigilancia tensión 3x160A 50A 1-20V conexión tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 160...690 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 160...690 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UG4615-1CR20

Ref.Sonepar

329563

EAN

4011209648326

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

160...690 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

160...690 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Control de la fase de secuencia:

sí

Control de la fase de fallo:

sí

Función de detección de subtensión:

sí

Función de detección de sobretensión:

sí

Fase de control de desproporción:

sí

Intervalo de medición de tensión:

160...690 V

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

0 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0.1 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

20 s

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Anchura:

22.5 mm

Altura:

92 mm

Profundidad:

91 mm

Relé de vigilancia digital para tensión de red trifásica secuencia de fases conectable aditivamente corte de fase 3 x 160 hasta 690 V AC 50 a 60Hz subtensión y sobretensión 160-690V Histéresis 1-20 V durante 0-20 s para Umín y Umáx 1 CO para Umín 1 CO para Umáx borne de tornillo Producto sucesor de 3UG3041-1BP50.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS