SIEMENS - Relé vigilancia tensión con neutro 3x160A 1-20V conexión resorte
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 90...400 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 90...400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3UG4616-2CR20
Ref.Sonepar
666829
EAN
4011209642591
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
90...400 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
90...400 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Control de la fase de secuencia:
sí
Control de la fase de fallo:
sí
Función de detección de subtensión:
sí
Función de detección de sobretensión:
sí
Fase de control de desproporción:
sí
Intervalo de medición de tensión:
90...400 V
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
0 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
20 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
22.5 mm
Altura:
103 mm
Profundidad:
91 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


