SIEMENS - Repuesto de bloque de bornes E/S estañados diseño push-in para CPU 1211C/1212C lado de entradas 4 unidades con 14 pines cada uno - 6ES7292-2AP30-0XA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Repuesto de bloque de bornes E/S estañados diseño push-in para CPU 1211C/1212C lado de entradas 4 unidades con 14 pines cada uno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7292-2AP30-0XA0

Ref.Sonepar

804205

EAN

4034106033323

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

SIMATIC S7-1200, repuesto, bloque de bornes de E/S estañado, con bornes de inserción rápida, para CPU 1211C/1212C en el lado de entrada (4 unidades con 14 pines cada una) Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Para la familia SIMATIC S7-1200 se ofrecen también los accesorios adecuados. Estos incluyen desde una Battery Board para el respaldo a largo plazo del reloj de tiempo real, tarjetas de memoria, bornes de inserción directa y simuladores de entradas hasta un switch Ethernet con cuatro puertos RJ45.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS