SIEMENS - Repuesto puerto frontal simatic S7-1500 35mm - 6ES7528-0AA80-7AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Repuesto puerto frontal simatic S7-1500 35mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio mecánico - Cobertura

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7528-0AA80-7AA0

Ref.Sonepar

589663

EAN

4047623406273

Tipo de accesorio mecánico:

Cobertura

SIMATIC S7-1500, repuesto Puerta frontal para ancho 35 mm Fuente de alimentación y PTP CP 5 unidades por unidad de embalaje El Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 establece nuevas referencias en rendimiento a nivel de sistema y usabilidad. La integración sin costuras de los controladores SIMATIC S7-1500 en el Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ofrece destacadas ventajas como base de datos común, filosofía de manejo unificada y servicios centrales. Esto simplifica especialmente el uso de las funciones de aplicación general. Gracias a sus breves tiempos de respuesta en sistema, este controlador aumenta de golpe laproductividad. Con ello disfruta de mayor flexibilidad de acción y menores tiempos de lanzamiento de productos. Accesorio/repuesto para los módulos del S7-1500/ET 200MP

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS