SIEMENS - Resistencia calefacción HG140 110-250V 50Hz 100W - 8MR2130-0A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Resistencia calefacción HG140 110-250V 50Hz 100W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 100 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 120...240 V

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8MR2130-0A

Ref.Sonepar

330896

EAN

4019169672658

Tasa de potencia:

100 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

120...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

120...240 V

Tensión de funcionamiento con CC:

120...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Anchura:

70 mm

Altura:

140 mm

Profundidad:

60 mm

Grado de protección (IP):

IP20

calefactor 120-240V, 100W; HG140 Sistema de climatización SIVACON 8MF/8MR, para climatización del armario. Cumplir los requisitos específicos del sistema de climatización. SIVACON 8MR garantiza el funcionamiento sin perturbaciones de los aparatos modulares eléctricos y electrónicos instalados en el armario, incluso con condiciones ambientales adversas. Evita, entre otros, la formación de condensación o daños por congelación y protege contra los fallos de funcionamiento resultantes. La gama de productos incluye ventiladores con filtro, refrigeradores, calefactores y termostatos. Alternativamente, en locales de servicio pueden utilizarse armarios con ventilación en los que el sistema de climatización está garantizado mediante convección natural.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS