SIEMENS - Resistencia de frenado para MM440 0,12-0,75Kw

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Resistencia de frenado para MM440 0,12-0,75Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Resistencia de frenado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SE6400-4BC05-0AA0

Ref.Sonepar

39417

EAN

4019169447782

Tipo de accesorio:

Resistencia de frenado

MICROMASTER 4 resistencia de freno 200-240 V 180 R 1000 W PK 50 W Cont. Al x An x P 230 x 72 x 43,5 mm IP20 Resistencia de freno, resistencia de freno SINAMICS para SINAMICS V20 y MICROMASTER 4. Las resistencias de freno están diseñadas para el uso con la serie de convertidores MICROMASTER 440, tamaños de caja A a F, con chopper de freno integrado, y permiten un frenado rápido de cargas con un momento de inercia elevado. Durante el frenado del motor y la carga, la energía sobrante se redirige al convertidor. Esto provoca un aumento de tensión en el circuito intermedio de corriente continua. El convertidor derivala energía sobrante a la resistencia de freno montada externamente. La resistencia de freno puede utilizarse para el rango de tensión de 200 V a 480 V. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS