SIEMENS - Resistencia de frenado para MM440 0,37-1,5Kw

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Resistencia de frenado para MM440 0,37-1,5Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Resistencia de frenado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SE6400-4BD11-0AA0

Ref.Sonepar

141459

EAN

4019169447850

Tipo de accesorio:

Resistencia de frenado

MICROMASTER 4 resistencia de freno 380-480 V 390 R 2000 W PK 100 W Cont. Al x An x P 230 x 72 x 43,5 mm IP20 Resistencia de freno SINAMICS, resistencia de freno como componente para montaje bajo pie para el convertidor compacto G120C. La resistencia de freno permite que el convertidor frene de forma activa una carga con momento de inercia elevado. La resistencia de freno como componente para montaje bajo pie está disponible en el tamaño FSAA en un rango de potencia de entre 0,55 kW y 1,5 kW. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS