SIEMENS - Resistencia de frenado para PM240 4BD26-0FA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Resistencia de frenado para PM240 4BD26-0FA0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Resistencia de frenado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SE6400-4BD26-0FA0

Ref.Sonepar

800813

EAN

4019169456944

Tipo de accesorio:

Resistencia de frenado

SINAMICS resistencia de freno 380-480 V 5,5 R 120000 W PK 5600 W Cont. Al x An x P 526 x 484 x 301 mm IP20 Resistencia de freno, resistencia de freno SINAMICS para el convertidor de frecuencia modular SINAMICS G120. Las resistencias de freno disponen de un chopper de freno integrado y permiten un frenado rápido de cargas con un momento de inercia elevado. Durante el frenado del motor y la carga, la energía sobrante se redirige al convertidor. Esto provoca un aumento de tensión en el circuito intermedio de corriente continua. El convertidor deriva la energía sobrante a la resistencia de freno montada externamente. Las resistencias de freno también están diseñadas para el uso con la serie de convertidores MICROMASTER 440, tamaños de caja A a F, con chopper de freno integrado. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS