SIEMENS - Resistencia de freno para POWERMODULE PM240-2 FSF Pmáx=110Kw/12S/5% ED R=10,5 OHM PDB=5500W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Resistencia de frenado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
JJY:023464020002
Ref.Sonepar
806785
EAN
4042948669068
Tipo de accesorio:
Resistencia de frenado
resistencia de freno marca Heine para Power Module PM240-2 FSF P_máx=110 kW/12S/5% ED R=10,5 Ohm, P_continua=5500 W Esta resistencia de freno consta de 2 resistencias de freno JJY:023434020002 , que se deben conectar en paralelo en la planta.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS