SIEMENS - Resistencia frenado pm240 FSB

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Resistencia frenado pm240 FSB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Resistencia de frenado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3201-0BE12-0AA0

Ref.Sonepar

223819

EAN

4019169455039

Tipo de accesorio:

Resistencia de frenado

SINAMICS resistencia de freno para Power Module FSB montable bajo pie Resistencia de freno SINAMICS, resistencia de freno para el Power Module de la forma Blocksize del servoconvertidor SINAMICS S110. Los Power Modules PM340 no pueden devolver energía regenerada a la red. En régimen generador, por ejemplo, al frenar una masa de inercia, se debe conectar una resistencia de freno capaz de transformar en calor la energía generada. La resistencia de freno se conecta a los bornes DCP/R1 y R2. Además, las resistencias de freno se pueden montar a un lado junto al Power Module PM340. Para los tamaños FSA y FSB, las resistencias de freno están diseñadas a modo de componentes para montaje bajo pie. Cuando los Power Modules PM340 de los dos tamaños se utilizan sin bobinas de red, las resistencias de freno también se pueden montar debajo de los Power Modules. La resistencia de freno está disponible en el rango de tensión trifásica de entre 380 V y 480 V, en una tensión de circuito intermedio DC de 510 V a 720 V y en el tamaño FSB. Las resistencias de freno disponen de un termostato. El termostato se debe evaluar para evitar que se produzcan averías en caso de sobrecarga térmica de la resistencia de freno. SINAMICS, la familia de accionamientos completa para cualquier campo de aplicación. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS