SIEMENS - RL.VIG.TEMP.PT100 TERMOPAR J/K 1 VAL.UMB

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - RL.VIG.TEMP.PT100 TERMOPAR J/K 1 VAL.UMB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RS2500-2AW30

Ref.Sonepar

1117504

EAN

4047621058801

relé de vigilancia de temperatura PT100, termopar J, K 1 valor umbral, ancho 22,5 mm rebase por exceso y rebase por defecto 24 V AC/DC 1 conmutado, normalmente cerrado conexión por resorte (inserción rápida) Relés de vigilancia de temperatura SIRIUS 3RS2 para medir temperatura en medios sólidos, líquidos o gaseosos, p. ej., para el control y regulación de procesos o para la protección de motores e instalaciones contra temperaturas no admisibles.Los aparatos se manejan fácilmente mediante conmutador giratorio y deslizante, y es posible ajustar la histéresis. Los relés son adecuados para los tipos de sensor PT100, PT1000 y termopares de tipo J y K.La familia de relés de vigilancia de temperatura 3RS está compuesta por relés de ajuste analógico o digital para la conexión de entre uno y tres sensores (sensor resistivo o termopar). Están disponibles con bornes de tornillo o de resorte desmontables. También se ofrecen variantes con comunicación vía IO-Link.Como accesorios se ofrecen plaquitas de inscripción, adaptadores de fijación y tapas precintables.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS