Fin de vida

SIEMENS - ROUTER 4G SCALANCE M876-4 COM.IP INALB.EQ.AUTOMATIZACIÓN BASADOS ETH.A TRAVÉS

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - ROUTER 4G SCALANCE M876-4 COM.IP INALB.EQ.AUTOMATIZACIÓN BASADOS ETH.A TRAVÉS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ADSL - no

  • Radio estándar UMTS - sí

  • Estándar de radio 4G - sí

  • Número de puertos de voz - 0

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5876-4AA00-2BA2

Ref.Sonepar

330754

EAN

4047622225813

ADSL:

no

Radio estándar UMTS:

sí

Estándar de radio 4G:

sí

Número de puertos de voz:

0

Grado de protección (IP):

IP20

Router 4G SCALANCE M876-4 para comunicación IP inalámbrica de equipos de automatización basados en Ethernet a través LTE optimizado para red de telefonía móvil (4G) para el uso en Europa, VPN, firewall, NAT, switch de 4 puertos, 2 antenas SMA, MIMO Technology, 1 entrada digital, 1 salida digital, observar las certificaciones por países.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS