SIEMENS - Router LAN SCALANCE S615 LAN-Router 4 puertos

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Router LAN SCALANCE S615 LAN-Router 4 puertos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • XDSL - no

  • Radio estándar UMTS - no

  • Estándar de radio 4G - no

  • Chasis vacío - no

  • Método de montaje - Carril DIN (carril superior)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5615-0AA00-2AA2

Ref.Sonepar

240498

EAN

4047622252741

XDSL:

no

Radio estándar UMTS:

no

Estándar de radio 4G:

no

Chasis vacío:

no

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número de puertos 10/100 Mbps LAN:

5

Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:

5

Número de puertos de WAN:

0

Cortafuegos:

no

VPN:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Router LAN SCALANCE S615 para proteger dispositivos/redes en automatización y para asegurar la comunicación industrial vía VPN y firewall, otras funciones: conversión de direcciones (NAT/NAPT), conexión a SINEMA RC, 5 puertos switch, 1 entrada digital, 1 salida digital.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS