SIEMENS - Router SHDSL SCALANCE M826-2 IP cable

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Router SHDSL SCALANCE M826-2 IP cable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • ADSL - no

  • XDSL - sí

  • Estándar de radio 4G - no

  • Chasis vacío - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5826-2AB00-2AB2

Ref.Sonepar

546817

EAN

4047622173244

Ethernet:

sí

ADSL:

no

XDSL:

sí

Estándar de radio 4G:

no

Chasis vacío:

no

Método de montaje:

Otros

Número de puertos 10/100 Mbps LAN:

4

Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:

0

Número de puertos de WAN:

2

Número de puertos de voz:

0

Cortafuegos:

sí

VPN:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Router SHDSL SCALANCE M826-2 para comunicación IP a través de cables de 2 y de 4 hilos de equipos de automatización basados en Ethernet, topología SHDSL: punto a punto, Bonding, línea Modo Bridge, modo Routing con VPN, firewall, NAT, switch de 4 puertos, 1 entrada digital, 1 salida digital.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS