SIEMENS - Router UMTS SCALANCE M874-3 IP inalámbrica

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Router UMTS SCALANCE M874-3 IP inalámbrica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ADSL - no

  • Radio estándar UMTS - sí

  • Estándar de radio 4G - no

  • Número de puertos de voz - 0

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5874-3AA00-2AA2

Ref.Sonepar

123013

EAN

4047622113219

ADSL:

no

Radio estándar UMTS:

sí

Estándar de radio 4G:

no

Número de puertos de voz:

0

Grado de protección (IP):

IP20

Router 3G SCALANCE M874-3 para comunicación IP inalámbrica de equipos de automatización basados en Ethernet a través de una red de telefonía móvil 3G HSPA+, VPN, firewall, NAT, switch de 2 puertos, 1 entrada digital, 1 salida digital, observar las certificaciones por países.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS