SIEMENS - S7 1200 G2 PM1207

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - S7 1200 G2 PM1207

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP3333-4SB00-3AX0

Ref.Sonepar

1156399

EAN

4025515156536

SIMATIC S7-1200 módulo de alimentación PM 1207 24 V/5 A fuente de alimentación estabilizada entrada: 120 - 240 V AC/DC salida: 24 V DC/5 A con interfaz de diagnóstico Gracias a sus 70 mm de ancho y combinada con el micro-PLC, la fuente de alimentación de carga monofásica SIMATIC PM1207 (PM = Power Module) con diseño SIMATIC S7-1200 G2 necesita muy poco espacio. La fuente de alimentación de 5 A alimenta CPU con entrada de 24 V, módulos de señales y los consumidores conectados a ellos. La entrada de rango amplio garantiza una conexión sin problemas a redes AC/DC monofásicas de 120 a 240 V en ámbitos industriales y residenciales. Puede fijarse en perfil DIN o con tornillospara el montaje en pared. Numerosas certificaciones como UL y GL hacen posible su uso universal. No importa el sector ni los requisitos que se exijan, Siemens ofrece fuentes de alimentación fiables y eficientes para cada instalación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS