SIEMENS - SCALANCE S, SCALANCE SC622-2C DISPOSITIVO DE CIBERSEGURIDAD; PARA PROTEGER DISPOSITIVOS Y REDES EN A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SCALANCE S, SCALANCE SC622-2C DISPOSITIVO DE CIBERSEGURIDAD; PARA PROTEGER DISPOSITIVOS Y REDES EN A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • XDSL - no

  • Radio estándar UMTS - no

  • Estándar de radio 4G - no

  • Chasis vacío - no

  • Número de puertos 10/100 Mbps LAN - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5622-2GS00-2AC2

Ref.Sonepar

802808

EAN

4047622825488

XDSL:

no

Radio estándar UMTS:

no

Estándar de radio 4G:

no

Chasis vacío:

no

Número de puertos 10/100 Mbps LAN:

2

Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:

1000000000

Número de puertos de WAN:

0

Cortafuegos:

no

VPN:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

SCALANCE S, SCALANCE SC622-2C Dispositivo de ciberseguridad, para proteger dispositivos y redes en automatización y la comunicación industrial con firewall, otra función: conversión de direcciones (NAT/NAPT) 2 puertos combo eléctricos o óptico, conexión a SINEMA RC, RJ45 10/100/1000 MBits/s o SPF 1000 MBits/s

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS