SIEMENS - SCALANCE W, ANTENA IWLAN ANT 793-6DG ANTENA DUAL SLANT, CON LEVE EFECTO DIRECCIONAL, INCLUYE 2 CONEC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SCALANCE W, ANTENA IWLAN ANT 793-6DG ANTENA DUAL SLANT, CON LEVE EFECTO DIRECCIONAL, INCLUYE 2 CONEC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5793-6DG00-0AA0

Ref.Sonepar

925536

EAN

4019169854580

antena IWLAN ANT793-6DG antena Dual-Slant con débil efecto direccional, incl. 2 conectores N female: 9 dBi, IP66/67 (?40 ... +80 ºC), 5 GHz, observar Wi-Fi Compliance y observar las homologaciones nacionales, montaje en pared o mástil, instrucciones resumidas en papel alemán/inglés, volumen de suministro: 1 x ANT793-6DG, 1 útil de montaje para la orientación . SCALANCEAntenaAntena ANT793-6DGPermite cubrir por radiotransmisión y de forma precisa líneas de transporte o corredores. Idónea para montaje en pared o mástil. Permite, p. ej., dar cobertura a lugares situados delante de un muro. La antena se conecta a puntos de acceso o clientes a través de una conexión de antena IWLAN.La cobertura precisa de rangos radioeléctricos con ayuda de esta antena gran angular reduce las interferencias con los campos radioeléctricos contiguos. Mayor volumen de transmisión de datos y mayor fiabilidad de la conexión inalámbrica gracias a la utilización selectiva de la propagación por trayectos múltiples. Pueden transmitirse dos flujos de datos al mismo tiempo. Protección de la inversión gracias a la conformidad con el estándar IEEE 802.11 reconocido mundialmente. Conexión económica a equipos en entornos aislados, poco accesibles o adversos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS