SIEMENS - SCALANCE W, ANTENA IWLAN ANT 793-8DL POLARIZADO VERTICAL-HORIZONTAL CON DIRECTIVIDAD FUERTE INCL. 2X - 6GK5793-8DL00-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SCALANCE W, ANTENA IWLAN ANT 793-8DL POLARIZADO VERTICAL-HORIZONTAL CON DIRECTIVIDAD FUERTE INCL. 2X

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5793-8DL00-0AA0

Ref.Sonepar

928293

EAN

4019169855938

antena IWLAN ANT793-8DL polarizada en vertical-horizontal con fuerte efecto direccional, incl. 2 conectores N female, 14 dBi, IP66 (?45 ... +70 ºC), 5 GHz, adecuada para aplicaciones ferroviarias, observar Wi-Fi Compliance y observar las homologaciones nacionales, montaje en pared o mástil, instrucciones resumidas en papel alemán/inglés, volumen de suministro: 1 x ANT793-8DL, 1 útil de montaje para la orientación . SCALANCEAntenaAntena ANT793-8DLVolumen de transmisión de datos elevado y mayor fiabilidad de la conexión inalámbrica gracias a la utilización selectiva de la propagación por trayectos múltiples. Pueden transmitirse al mismo tiempo dos flujos de datos. Altas ganancias pasivasA– y grandes alcances (para salvar grandes distancias) gracias a la concentración del campo radioeléctrico y el reducido ancho del haz. El campo radioeléctrico se concentra formando un cono angosto. Protección de la inversión gracias a la conformidad con el estándar IEEE 802.11 reconocido mundialmente. Conexión económica a equipos en entornos aislados, poco accesibles o adversos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS