SIEMENS - SCALANCE X, SCALANCE XC206-2G POE SWITCH GESTIONAB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de puertos de 100 Mbps SC - -99999
Número de puertos de 100 Mbps ST - -99999
Número de puertos PoE - -99999
máx. potencia PoE - -99999 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
221 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6GK5206-2RS00-2AC2
Ref.Sonepar
799350
EAN
4047622706237
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de puertos de 100 Mbps SC:
-99999
Número de puertos de 100 Mbps ST:
-99999
Número de puertos PoE:
-99999
máx. potencia PoE:
-99999 W
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
147 mm
Anchura:
100 mm
Profundidad:
125 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


