SIEMENS - SCALANCE X, SCALANCE XC216-3G POE SWITCH GESTIONABLE LAYER 2 ETHERNET INDUSTRIAL; CON CERTIFICACIÓN - 6GK5216-3RS00-2AC2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SCALANCE X, SCALANCE XC216-3G POE SWITCH GESTIONABLE LAYER 2 ETHERNET INDUSTRIAL; CON CERTIFICACIÓN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5216-3RS00-2AC2

Ref.Sonepar

928284

EAN

4047622840412

SCALANCE XC216-3G PoE manageb. Layer 2 IE PoE switch, 14x 10, 100/1000 Mbits/s, puertos RJ45 PoE según IEEE802.3at, de ellos, 2 puertos según IEEE802.3bt, con certificación IEC 62443-4-2 2 RJ45 10/100/1000 Mbits/s, 2 SFP+ 1.000,10.000 Mbits/s, 1 SFP 1.000 Mbits/s, admite PoE con 24 V DC de alimentación, potencia PoE 120 W divisible entre todos los puertos PoE, 1 puerto de consola, LED de diagnóstico, alimentación redundante, rango de temperatura de ?40 ºC a +60 ºC, montaje en perfil DIN/soporte S7 /pared, funciones de redundancia, Office Features(*)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS