SIEMENS - SCALANCE XB206-2 MANAGED LAYER 2 IE SWITCH 6X 10/100 MBPS RJ45 PORTS 2X MM FO SC PORT 1X CONSOLE POR - 6GK5206-2BD00-2TB2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SCALANCE XB206-2 MANAGED LAYER 2 IE SWITCH 6X 10/100 MBPS RJ45 PORTS 2X MM FO SC PORT 1X CONSOLE POR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5206-2BD00-2TB2

Ref.Sonepar

1232358

EAN

4047623093893

SCALANCE XB206-2 managed switch IE Layer 2, 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s, 2 puertos FO MM SC, 1 puerto de consola, LED de diagnóstico, redundante alimentación, con certificación IEC 62443-4-2, rango de temperatura de 0 °C a +60 °C, montaje sobre perfil DIN, Default EtherNet/IP.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS