SIEMENS - SECC.63A To.02 3P CENTRO DEL MEC.OPN.FT.U.CPLTA.MEC.OPN.DCTO.TERM.CJ.GR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de conmutadores - 1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 63 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V - 63 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V - 63 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
165 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3KD0332-2LG20-3
Ref.Sonepar
868937
EAN
4001869586540
Número de conmutadores:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
63 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
63 A
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
2.5 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
30 kW
Número de polos:
3
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


