SIEMENS - Seccionador 800A tamaño 4 3 polos frontal centro conexión plana
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí
Versión de interruptor de seguridad - sí
Versión de instalación de parada de emergencia - sí
Versión como conmutador inversor - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3KD4830-0QE20-0
Ref.Sonepar
790163
EAN
4001869473161
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
sí
Versión de instalación de parada de emergencia:
sí
Versión como conmutador inversor:
no
Número de conmutadores:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
1000 V
Intensidad permanente nominal Iu:
800 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
800 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
800 A
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
30 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
400 kW
Potencia de conmutación a 400 V:
355 kW
Número de polos:
3
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
8
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
8
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Liberación de tensión opcional:
no
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Montaje en el suelo:
sí
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Compatible para centro de montaje frontal:
no
Elemento de control de color:
Otros
Con capacidad de interbloqueo:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión enchufable plana
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP00
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


