SIEMENS - SECCIONADOR BAJO CARGA CON FUSIBLES 3 POLOS, NH1, 250A PARA SISTEMAS DE BARRAS COLECTORAS DE 60MM C - 3NP1143-1BC12

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SECCIONADOR BAJO CARGA CON FUSIBLES 3 POLOS, NH1, 250A PARA SISTEMAS DE BARRAS COLECTORAS DE 60MM  C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NP1143-1BC12

Ref.Sonepar

821402

EAN

4011209761490

SENTRON, fusible-interruptor-seccionador 3NP1, 3 polos, NH1, 250 A, para Sistema de embarrado 8US 60 mm, conexión plana, control de fusibles: electrónico EFM10, plano de cubierta 32/70 mm Interruptores-seccionadores-fusibles 3NP a 630 A con protección mejorada de personas y distribuciones, con cómodo sistema de conexión. Los interruptores-seccionadores-fusibles protegen distribuciones en la industria o en infraestructuras contra sobrecarga y cortocircuito, y son aptas para el uso en múltiples sectores. La protección contra contactos directos (también desde atrás) incorporada de serie en la nueva serie 3NP1 Sentron evita que el usuario toque piezas bajo tensión durante el montaje de sistemasde embarrado, incluso en caso de acceder por atrás. Además, el usuario puede distinguir fácilmente los fusibles utilizados a través de las mirillas de gran tamaño. Los interruptores-seccionadores-fusibles 3NP de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Máxima flexibilidad gracias al diseño modular y los accesorios homogéneos. 2. Adecuado para fijación a base, perfil DIN y sistema de embarrado Siemens 8US 3. Función electrónica de control de fusibles, incl. vigilancia de red. 4. Cinco tamaños, de 100 Aa 630 A, hasta el grado de protección IP40. 5. Conversión rápida y segura para salida de cable superior o inferior. 6. Posibilidad de instantes de conmutación flexibles del contacto auxiliar (simultáneo o anticipado). 7. Posibilidad de bloqueo y precintado.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS