SIEMENS - Seccionador MINIZED D01 16A 1 polo + neutro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tamaño de construcción - D01
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SG7651-0KK16
Ref.Sonepar
203489
EAN
4001869475905
Número de polos:
2
Tamaño de construcción:
D01
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
16 A
Interruptor-seccionador-fusible MINIZED, D01, 2 polos, 1 P+N, entrada: 16 A, Un AC: 230 V.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


