SIEMENS - Seccionador MINIZED D01 16A 3 polos - 5SG7631-0KK16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tamaño de construcción - D01
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SG7631-0KK16
Ref.Sonepar
203491
EAN
4001869475899
Número de polos:
3
Tamaño de construcción:
D01
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
16 A
Interruptor-seccionador-fusible MINIZED, D01, 3 polos, entrada: 16 A, Un AC: 400 V.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


